Puskaukės korpusas X-plore® 4740, Dydis: ML

Prekės Nr.: 097241 ML
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Filtro jungtis RD40
Svoris 175 g
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas RD40
Gamintojo pavadinimas R 55 874
Produkto rūšis Puskaukė su filtru

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097241 ML
EAN / GTIN 4026056002726
Gamintojo numeris R55874
Gamintojas / atsakingas asmuo Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Germany, www.draeger.com

Aprašymas

Modelis:

Ypatingas X-plore® 4740 puskaukės korpuso privalumas – atsparumas. Ergonomiška sandarinimo juostelė iš silikono tinka net ir itin jautriai odai ir užtikrina patogumą, nes puikiai prisitaiko, tvirtai laikosi ir nespaudžia. Vieno filtro puskaukė su standartine apvalaus sriegio jungtimi RD40 pagal EN 148-1 susideda iš apgaubiančio plastikinio korpuso, kuris užtikrina tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Flexi-Fit galvos juostos leidžia greitai uždėti ir nuimti, puikiai prilaiko ir nepeša plaukų. Drop-Down juostelės su segtuku sprando srityje leidžia patogiai nusiimti puskaukę darbo pertraukėlių metu, nenusiimant apsauginio šalmo. Tinka vidutinio dydžio ir didesniam veidui.

Standartas:

EN 140