Komfort apsauginiai akiniai

Prekės Nr.: 096845 CLEAR
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 088 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stiklų tamsinimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • UV apsauga: Standartas
  • Rėmelio savybės: Kojelių pamušalas; Reguliuojamas kojelių posvyrio kampas
  • Stiklų medžiaga: Polikarbonatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rėmelio žymėjimas CE HO EN 166 F
Stiklo žymėjimas 2C-1,2 HO 1 F
UV apsauga Standartas
Rėmelio savybės Kojelių pamušalas; Reguliuojamas kojelių posvyrio kampas
Stiklų medžiaga Polikarbonatas
Produkto rūšis Apsauginiai akiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 096845 CLEAR
EAN / GTIN 4045197997180
Gamintojo numeris 096845 CLEAR
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Lengvi, sportinio stiliaus, 2 komponentų apsauginiai akiniai. Galima reguliuoti rėmelių posvyrio kampą. Labai patogūs nešioti, nes kojelių galai ir nosies balnelis yra su minkštais komponentais.
Stikliukų danga yra nejautri įbrėžimams, tačiau ji nėra pilnai atspari įbrėžimams pagal EN166 (K žymėjimas).

Standartas:

EN 166; EN170

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Apsaugo akis nuo mažos energijos dalelių smūgių, kurių greitis siekia iki 45 m/s.
  • Skirta naudoti esant nuo -5 °C iki +55 °C temperatūrai.

Netinkamas naudojimas
  • Neapsaugo nuo pavojingo intensyvumo IR / UV spindulių, cheminių, šiluminių ir elektros pavojų.
  • Nedėvėkite ant kitų akinių.
  • Jokios dalys negali būti pakeistos ar sukeistos viena su kita.
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.