• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Komfort apsauginiai akiniai 5X1

Prekės Nr.: 096700 I/O
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stiklų tamsinimas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • UV apsauga: UV400
  • Rėmelio savybės: Rėmelių pagalvėlės; rėmelių ilgis reguliuojamas; reguliuojamas kojelių posvyrio kampas; Reguliuojamos nosies balnelio pagalvėlės
  • Stiklų medžiaga: Polikarbonatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija 5X1
Rėmelio žymėjimas Mod5X1 U 166 FT U 175-F
Stiklo žymėjimas 2C-1,7/5-1,7 U 1 FT
UV apsauga UV400
Rėmelio savybės Rėmelių pagalvėlės; rėmelių ilgis reguliuojamas; reguliuojamas kojelių posvyrio kampas; Reguliuojamos nosies balnelio pagalvėlės
Stiklų medžiaga Polikarbonatas
Produkto rūšis Apsauginiai akiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 096700 I/O
EAN / GTIN 8033661828821
Gamintojo numeris 5X1.30.00.00
Gamintojas / atsakingas asmuo UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it

Aprašymas

Modelis:

Inovatyvūs apsauginiai akiniai su Floating Lens Design optimaliam prigludimui be spaudimo. Ergonomiškas, dinamiškas dizainas dėl reguliuojamo ilgio ir nuolydžio kojelių.
Paminkštintas, reguliuojamo aukščio nosies lankelis. Paminkštinti kojelių galai užtikrina maksimalų komfortą dėvint ir stabilumą.
Su reflektuojančiais stiklais tinka apsaugai nuo saulės šviesos be stipraus temdymo (kai darbai būna tiek viduje, tiek lauke). Transmisija: 55%.

Standartas:

EN 166
EN 172

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai