{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pirštinių savybės | Be silikono; Be DMF | |
| Turinys | 1 | |
| Paskirtis | daugkartin. | |
| Pirštinių dydis | 8 | |
| Dangos medžiaga | PVC | |
| Pamušalo medžiaga | Akrilas | |
| Matavimo ribos | Allround | |
| Apsauga nuo karščio | nėra | |
| Apsaugo nuo šalčio | gerai | |
| Kvėpuoja | nėra | |
| Lietimo pojūtis | nėra | |
| Imti drėgniems daiktams | gerai | |
| Imti alyvuotiems daiktams | gerai | |
| Be DMF | taip | |
| be silikono | taip | |
| Tinkama forma | labai gerai | |
| EN 388 | 3131X | |
| EN 511 | 010 | |
| Pagrindo medžiaga | Poliamidas / akrilas | |
| Danga | HPT/vinilas | |
| Dangos variantai | 3/4-danga | |
| Spalva | juodas | |
| EN 388 Atsparumas dilimui | 3 | |
| EN 388 Atsparumas pradūrimui | 1 | |
| EN 388 Atsparumas įpjovimams | 2 | |
| EN 388 Atsparumas įplėšimams | 2 | |
| Svoris | 53 g | |
| Apsaugos kategorija | Kategorija II | |
| Pirštinių rūšis | Šalčiui atsparios pirštinės | |
| Produkto rūšis | Šalčiui atsparios pirštinės |
| Produkto numeris | 094811 8 | |
| EAN / GTIN | 4029201140823 | |
| Gamintojo numeris | 3677V GR. 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Asatex AG, August-Borsig-Strasse 2, 50126 BERGHEIM, Germany, www.asatex.eu |