Chemikalams atsparių pirštinių pora Flextril™ 101V, Pirštinių dydis: 8

Prekės Nr.: 094796 8
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pirštinių savybės: Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
  • Apsaugos klasė: Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
  • EN 374: Tipas A (JKNOPT)
  • Norma/Direktyva: EN 374

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Flextril™
Turinys 1
Pirštinių savybės Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
Apsaugos klasė Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
Gamintojo pavadinimas Flextril™ 101V
Pirštinių dydis 8
EN 374 Tipas A (JKNOPT)
Atsparumas chemikalams JKONPT
EN 388 2X01X
Medžiaga Nitril
Pagrindo medžiaga Nitril
AQL 0,65
Ilgis 330 mm
Storis 0,28 mm
Spalva mėlyna
Paskirtis daugkartin.
Sienelės storis 0,28 mm
Norma/Direktyva EN 374
Pirštinių rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Produkto rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094796 8
EAN / GTIN 13603835713967
Gamintojo numeris 32-3011E/8M/N
Gamintojas / atsakingas asmuo Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Germany, www.honeywellsafety.com

Aprašymas

Modelis:

Flextril™ 101V. Chemikalams atsparios pirštinės iš nitrilosausoms ir drėgnoms darbo sąlygoms. Su integruota Honeywell Moisture Dispersion technologija užtikrina didelį dėvėjimo komfortą. Flextril™ danga užtikrina pirštų judrumą ir puikų sukibimą. QR kodas ant rankos suteikia lengvą ir greitą prieigą prie visų svarbių techninių dokumentų ir specifikacijų. Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais.
III kategorijos apsauginės pirštinės.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.