{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pirštinių savybės | be latekso; Be DMF; Nealergizuoja odos | |
| EN 374 | Tipas B (JKPT) | |
| Atsparumas chemikalams | JKPT | |
| Medžiaga | Nitrilinės | |
| Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374 | |
| Pagrindo medžiaga | Nitril | |
| Dangos variantai | be dangos | |
| Storis | 0,1 mm | |
| Ilgis | 240 mm | |
| Turinys | 100 | |
| Svoris | 5 g | |
| Spalva | mėlynas žiedas | |
| Matavimo ribos | Tikslumas | |
| Norma/Direktyva | EN 374 | |
| AQL | 1,5 | |
| Paskirtis | vienkartin. | |
| Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
| Produkto rūšis | Vienkartinės pirštinės |
| Produkto numeris | 094786 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406381868 | |
| Gamintojo numeris | 094786 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |