{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Camapren® | |
| elektrostatinė savybė | 0,5 s antistatinė pagal EN 61340-5-1 | |
| Turinys | 1 | |
| Pirštinių savybės | Be DMF | |
| Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374 | |
| Gamintojo pavadinimas | Camapren 720 | |
| Pirštinių dydis | 7 | |
| EN 374 | Tipas A (AKLMOT) | |
| Atsparumas chemikalams | AKLMOT | |
| EN 388 | 1111X | |
| Medžiaga | Lateksinės | |
| Pagrindo medžiaga | Lateksinės | |
| AQL | 0,65 | |
| Matavimo ribos | Allround | |
| Ilgis | 300 mm | |
| Storis | 0,65 mm | |
| Spalva | juodas | |
| Paskirtis | daugkartin. | |
| Svoris | 138 g | |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų | 0 | |
| Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
| Pirštinių rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
| Produkto rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės |
| Produkto numeris | 094774 7 | |
| EAN / GTIN | 4008198772071 | |
| Gamintojo numeris | 072007141E | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Germany, www.sps.honeywell.com |