{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Camatril® | |
| elektrostatinė savybė | 0,3 s antistatinė pagal EN 61340-5-1 | |
| Turinys | 1 | |
| Pirštinių savybės | Be silikono; be latekso; Be DMF; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais | |
| Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374 | |
| Gamintojo pavadinimas | Camatril 730 | |
| Pirštinių dydis | 11 | |
| EN 374 | Tipas A (AJKLOT) | |
| Atsparumas chemikalams | AJKLOT | |
| EN 388 | 3001X | |
| Medžiaga | Nitrilinės | |
| Pagrindo medžiaga | Nitril | |
| AQL | 0,65 | |
| Matavimo ribos | Allround | |
| Ilgis | 310 mm | |
| Storis | 0,4 mm | |
| Spalva | žalia | |
| Paskirtis | daugkartin. | |
| Sienelės storis | 0,4 mm | |
| Svoris | 68 g | |
| Norma/Direktyva | EN 374 | |
| be silikono | taip | |
| Prasiskverbimo laikas acetono 99 % | <10 min | |
| Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 % | <10 min | |
| Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 % | >480 min | |
| Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 % | 60-120 min | |
| Prasiskverbimo laikas etanolio 95 % | 60-120 min | |
| Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 % | 240-480 min | |
| Prasiskverbimo laikas metanolio 99 % | 10-30 min | |
| Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 % | 240-480 min | |
| Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 % | 240-480 min | |
| Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 % | >480 min | |
| Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 % | 60-120 min | |
| Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
| Pirštinių rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
| Produkto rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės |
| Produkto numeris | 094748 11 | |
| EAN / GTIN | 4008198773016 | |
| Gamintojo numeris | 073011141E | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Germany, www.sps.honeywell.com |