Chemikalams atsparių pirštinių pora AlphaTec® Solvex® 37-900, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094743 7
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    7,74 € / 1 pora
  • Nuo12pora
    6,45 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
341 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pirštinių savybės: be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
  • Apsaugos klasė: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374
  • EN 374: Tipas A (AJKLOPT)
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: FG

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija AlphaTec®
Turinys 1
Pirštinių savybės be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
Apsaugos klasė Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374
Pirštinių dydis 7
EN 374 Tipas A (AJKLOPT)
Atsparumas chemikalams AJKLOPT
EN 388 4101X
Medžiaga Nitrilinės
Pagrindo medžiaga Nitril
AQL 0,65
Matavimo ribos Allround
Ilgis 380 mm
Storis 0,43 mm
Spalva raudonas
Paskirtis daugkartin.
Svoris 52,6 g
Apsaugos klasė nuo įpjovimų FG
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Danga Nitril
Produkto rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094743 7
EAN / GTIN 076490447113
Gamintojo numeris 37-900/7
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com

Aprašymas

Modelis:

III kategorijos apsauginės pirštinės.
AlphaTec® Solvex®37-900. Premium kokybės pirštinės iš nitrilo darbui su pavojingais chemikalais. Patobulinta nitrilinė plėvelė yra patvaresnė ir atsparesnė chemikalams. Unikalus atsparumas susidėvėjimui ir perdūrimui, dukart didesnis už kitų parduodamų nitrilinių pirštinių, iškelia naujus standartus leistinai mechaninei apkrovai. 100% kiekvieno vieneto patikra: tikrinamas kiekvienos pirštinės sandarumas ir kokybė atskirai prieš išsiunčiant jas iš gamyklos.

Standartas:

Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.