Vienkartinių pirštinių rinkinys Dermatril 740., Pirštinių dydis: 11

Prekės Nr.: 094730 11
Naujas produktas
Rinkinio kaina 100 vnt. (0,24 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 097 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Rinkinio kaina 100 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pirštinių savybės: be latekso; Be DMF; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • elektrostatinė savybė: 0,1 s antistatinė pagal EN 61340-5-1
  • Apsaugos klasė: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374
  • Norma/Direktyva: EN 374

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pirštinių savybės be latekso; Be DMF; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
EN 374 Typ B (KPT)
Atsparumas chemikalams KPT
Medžiaga Nitrilinės
elektrostatinė savybė 0,1 s antistatinė pagal EN 61340-5-1
Apsaugos klasė Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374
Pagrindo medžiaga Nitril
Storis 0,11 mm
Ilgis 250 mm
Turinys 100
Svoris 809 g
Spalva mėlynas žiedas
Matavimo ribos Tikslumas
Norma/Direktyva EN 374
AQL 0,65
Paskirtis vienkartin.
Produkto rūšis Vienkartinės pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094730 11
EAN / GTIN 4008198774013
Gamintojo numeris 074011081C
Gamintojas / atsakingas asmuo Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Germany, www.sps.honeywell.com

Aprašymas

Modelis:

Vienkartinių pirštinių rinkinys dozavimo dėžutėje. III kategorija. Be pudros.
Dermatril 740. Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais. Be latekso. AQL 0,65 (EN 374-2). Sudėtis: 100 vnt.
Su pašiauštais pirštų galais.

Standartas:

EN 374; EN 455; apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374