Vienkartinių pirštinių rinkinys MicroFlex® 93-852, Pirštinių dydis: 11

Prekės Nr.: 094729 11
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt. (0,15 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pirštinių savybės: Be silikono; be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
  • EN 374: Tipas B (JKT)
  • Apsaugos klasė: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pirštinių savybės Be silikono; be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
EN 374 Tipas B (JKT)
Atsparumas chemikalams JKT
Medžiaga Nitril
Apsaugos klasė Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374
Pagrindo medžiaga Nitril
Danga Nitril
Storis 0,12 mm
Ilgis 245 mm
Turinys 100
Svoris 8,1 g
Spalva juoda
Matavimo ribos Tikslumas
AQL 1,5
Paskirtis vienkartin.
Produkto rūšis Einweghandschuh

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094729 11
EAN / GTIN 10076490462540
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com

Aprašymas

Modelis:

Vienkartinių pirštinių rinkinys dozavimo dėžutėje. III kategorija. Be pudros.
MicroFlex® 93-852. Be latekso – jokios rizikos I-ojo tipo alergijai. Puikus sukibimas dėl tekstūrinio paviršiaus ir neputojančio dizaino. Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standartas:

EN 374; apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374