{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pirštinių savybės | be latekso; Nealergizuoja odos | |
| EN 374 | Typ B (KPT) | |
| Atsparumas chemikalams | KPT | |
| Medžiaga | Neoprenas | |
| Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374 | |
| Pagrindo medžiaga | Neoprenas | |
| Danga | Neoprenas | |
| Storis | 0,13 mm | |
| Ilgis | 240 mm | |
| Turinys | 100 | |
| Svoris | 4,1 g | |
| Spalva | žalia | |
| Matavimo ribos | Tikslumas | |
| Pirštinių dydis | 7 | |
| AQL | 1,5 | |
| Paskirtis | vienkartin. | |
| Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
| Pirštinių rūšis | Vienkartinės pirštinės | |
| Produkto rūšis | Vienkartinės pirštinės |
| Produkto numeris | 094726 7 | |
| EAN / GTIN | 10076490492844 | |
| Gamintojo numeris | 25-101/6,5-7 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com |