{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pirštinių savybės | Be silikono; be latekso; Nealergizuoja odos | |
| EN 374 | Tipas A (JKLOPST) | |
| Atsparumas chemikalams | JKLOPST | |
| EN 388 | 2000X | |
| Medžiaga | Neoprenas, nitrilas | |
| Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374 | |
| Pagrindo medžiaga | Neoprenas, nitrilas | |
| Danga | Neoprenas, nitrilas | |
| Storis | 0,2 mm | |
| Ilgis | 285 mm | |
| Turinys | 50 | |
| Svoris | 8,1 g | |
| Spalva | žalia | |
| Matavimo ribos | Tikslumas | |
| AQL | 0,65 | |
| Paskirtis | vienkartin. | |
| Produkto rūšis | Vienkartinės pirštinės |
| Produkto numeris | 094724 11 | |
| EAN / GTIN | 20076490070933 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com |