Šiam produktui yra alternatyva

Pirštinių pora Cut C, Pirštinių dydis: 8

Prekės Nr.: 094660 8
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    10,90 € / 1 pora
  • Nuo 12 pora
    9,08 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 518 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

  • Mezgimo technologija: 18G
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: C

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Mezgimo technologija 18G
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4342C
Pagrindo medžiaga Specialus audinys
Danga Puta iš nitrilo
Dangos variantai Vidinis paviršius
Matavimo ribos Tikslumas
Spalva juoda / pilka
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų C
Produkto rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094660 8
EAN / GTIN 4067263113072
Gamintojo numeris 094660 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pirštinės su nauja pluošto technologija visiškai be stiklo ar plieno pluoštų. Danga iš nitrilo putų. Öko-Tex® standartas 100.
HOLEX Cut E. Nuo įpjovimų saugančios pirštinės su apsaugos lygiu E ir 18 dydžio mezgimo technologija tiksliems darbams, kurių metu didelė tikimybė įsipjauti.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Saugokite rankas nuo mechaninių pavojų, įbrėžimų, pūslių ir kitų paviršinių sužalojimų.
  • Tiksliam darbui riebioje ir drėgnoje darbo aplinkoje.
  • Optimali apsauga tik tada, kai saugotina sritis yra visiškai uždengta. Jei naudojate apsaugines pirštines su užsegimu, patikrinkite, ar jos tvirtai laikosi. Apsauginės pirštinės neturi slysti. Pasirinkite tinkamą pirštinių dydį.

Netinkamas naudojimas
  • Neapsaugo nuo cheminių, mikrobiologinių, terminių, elektrinių ir įsipjovimo pavojų.
  • Nenaudokite šalia besisukančių staklių dalių.
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.