{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | HyFlex® | |
| Pirštinių savybės | Be silikono; be latekso; Atsparumo karščiui lygis X | |
| EN 388 | 3X41D | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Kontaktinė šiluma iki | 100 °C | |
| Pagrindo medžiaga | Lycra®, Kevlar® | |
| Danga | Puta iš nitrilo | |
| Dangos variantai | Vidinis paviršius | |
| Spalva | turkio / pilkos spalvos | |
| Medžiaga | Nitril | |
| Paskirtis | daugkartin. | |
| Ilgis | 206 mm | |
| Turinys | 1 | |
| Pirštinių dydis | 9 | |
| Plovimas | 40 °C spalvotiems skalbiniams | |
| Matavimo ribos | Allround | |
| Mezgimo technologija | 13G | |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų | D | |
| Norma | EN 407 | |
| Svoris | 25,9 g | |
| Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
| Pirštinių rūšis | Karščiui atsparios pirštinės | |
| Produkto rūšis | Karščiui atsparios pirštinės |
| Produkto numeris | 094625 9 | |
| EAN / GTIN | 10076490479869 | |
| Gamintojo numeris | 11-501/9 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com |