Pirštinių pora K02-303L, Pirštinių dydis: 10

Prekės Nr.: 094577 10
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    14,40 € / 1 pora
  • Nuo12pora
    12,00 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pirštinių savybės: tinka liečiamajam ekranui
  • Mezgimo technologija: 18G
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: C

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1
Pirštinių savybės tinka liečiamajam ekranui
Mezgimo technologija 18G
Gamintojo pavadinimas Kyorene K02-303L
EN 388 4X31C
Pagrindo medžiaga Kyorene-Pro-Graphene
Danga Nitrilo mikroputos
Matavimo ribos Tikslumas
Spalva pilkos / juodos
Pirštinių dydis 10
Apsaugos klasė nuo įpjovimų C
Produkto rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094577 10
EAN / GTIN 4059904169043
Gamintojo numeris K02-303L-10
Gamintojas / atsakingas asmuo AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Germany, www.nitras-safety.com

Aprašymas

Modelis:

Kyorene Pro Graphene serija. Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės su Kyorene-Pro Graphene pluoštu be stiklo ir nerūdijančio plieno pluoštų. Naujoviška medžiaga turi antibakterinį poveikį ir reguliuoja temperatūrą, kad jaustumėtės patogiai. Neutralizuoja kvapus, todėl nuolat užtikrinamas gaivus pirštinių kvapas.
Kyorene K02-303L. Nuo įpjovimų saugančios pirštinės su C apsaugos lygiu.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.