Pirštinių pora HyFlex® 11-423, Pirštinių dydis: 11

Prekės Nr.: 094471 11
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    13,16 € / 1 pora
  • Nuo12pora
    10,97 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
326 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pirštinių savybės: Be silikono; Be DMF; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
  • Mezgimo technologija: 13G
  • Norma: EN 407
  • be silikono: taip
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: B

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HyFlex®
Turinys 1
Pirštinių savybės Be silikono; Be DMF; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
Mezgimo technologija 13G
Tinkama forma labai gerai
EN 388 4X32B
EN 407 X1XXXX
Pagrindo medžiaga INTERCEPT™
Danga PU/Nitrilas
Medžiaga PU/Nitrilas
Dangos variantai Vidinis paviršius
Matavimo ribos Allround
Spalva pilkos / žaliosios citrinos spalvos
Norma EN 407
Dangos medžiaga PU/Nitrilas
Pirštinių dydis 11
Svoris 30 g
Ilgis 225 mm
EN 388 Atsparumas dilimui 4
EN 388 Atsparumas įpjovimams 3
EN 388 Atsparumas įplėšimams 3
EN 388 Atsparumas pradūrimui 2
Paskirtis daugkartin.
be silikono taip
Kvėpuoja gerai
Be DMF taip
Lietimo pojūtis gerai
Imti drėgniems daiktams gerai
Imti alyvuotiems daiktams gerai
Apsauga nuo karščio Atsparu iki 100 °C
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Apsaugos klasė nuo įpjovimų B
Produkto rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094471 11
EAN / GTIN 10076490053472
Gamintojo numeris 11-423/11
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com

Aprašymas

Modelis:

HyFlex® 11-423. PU nitrilo sluoksnis vandens pagrindu. Be silikono ir DMF. Atsparus karščiui iki 100 °C. Ypač tinka sausų arba alyvuotų detalių supjovimui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.