Pirštinių pora Tegera® OIL GRIP 8852, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094382 7
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    9,20 € / 1 pora
  • Nuo6pora
    7,67 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
351 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Pirštinių savybės: tinka liečiamajam ekranui
  • Mezgimo technologija: 18G
  • Norma: EN 407

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Pirštinių savybės tinka liečiamajam ekranui
EN 388 4111X
EN 407 X1XXXX
Pagrindo medžiaga Perdirbtas poliesteris, spandeksas
Danga Nitrilas, nitrilo puta
Matavimo ribos Tikslumas; Universalumas
Mezgimo technologija 18G
Norma EN 407
Paskirtis daugkartin.
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094382 7
EAN / GTIN 7340118470733
Gamintojo numeris 8852-7
Gamintojas / atsakingas asmuo Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sweden, www.ejendals.com

Aprašymas

Modelis:

Tegera® OIL GRIP 8852. Triguba nitrilo putplasčio danga delno zonoje užtikrina apsaugą nuo tepalų ir puikų sukibimą. 18G mezgimo technologija , pagamintos iš daugiau nei 90% perdirbto poliesterio, realistiškas lietimo jausmas. Be to, pirštinės sertifikuotos pagal OEKO-TEX, tinka jutikliniams ekranams ir yra atsparios kontaktiniam karščiui iki 100 °C.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai