Pirštinių pora, Pirštinių dydis: 9

Prekės Nr.: 094343 9
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 566 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

  • Pirštinių savybės: Nealergizuoja odos
  • Mezgimo technologija: 13G

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 12
Pirštinių savybės Nealergizuoja odos
EN 388 4131X
Pagrindo medžiaga Poliamidas
Danga PU
Dangos variantai Vidinis paviršius
Matavimo ribos Tikslumas
Ilgis 255 mm
Spalva pilka
Pirštinių dydis 9
Mezgimo technologija 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094343 9
EAN / GTIN 4067263783503
Gamintojo numeris 094343 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Montažinės pirštinės su PU danga preciziniams darbams sausoje aplinkoje. Geras lietimo pojūtis ir didelis pralaidumas orui. Ypač tinka preciziniams darbams su mažomis ir elektroninėmis dalimis, techninei priežiūrai, apžiūrai, montavimo darbams.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
Ekologiška, pakuotė 100% be plastiko.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Optimali apsauga tik tada, kai saugotina sritis yra visiškai uždengta. Jei naudojate apsaugines pirštines su užsegimu, patikrinkite, ar jos tvirtai laikosi. Apsauginės pirštinės neturi slysti. Pasirinkite tinkamą pirštinių dydį.
  • Saugokite rankas nuo mechaninių pavojų, įbrėžimų, pūslių ir kitų paviršinių sužalojimų.

Netinkamas naudojimas
  • Neapsaugo nuo cheminių, mikrobiologinių, terminių, elektrinių ir įsipjovimo pavojų.
  • Nenaudokite šalia besisukančių staklių dalių.
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.