• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pirštinių pora KX-05 KARBON, Pirštinių dydis: 8

Prekės Nr.: 094315 8
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    28,32 € / 1 pora
  • Nuo12pora
    23,60 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams
  • Pirštinių savybės: Be silikono; Be DMF; Apsauga nuo smūgių; sustiprintas tarpnykštis; su lipukais

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KX
Turinys 1
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Džiovinimas Oro temperatūra
Pirštinių savybės Be silikono; Be DMF; Apsauga nuo smūgių; sustiprintas tarpnykštis; su lipukais
EN 388 4111XP
Pagrindo medžiaga Dirbtinė oda/ spandeksas/ TPR
Matavimo ribos Heavy Duty
Ilgis 240 mm
Spalva juoda / pilka
Pirštinių dydis 8
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094315 8
EAN / GTIN 6942542968599
Gamintojo numeris KX-05/ SZ.8

Aprašymas

Modelis:

Subalansuotos apsauginės pirštinės Impact labai patvarios, patogios ir ilgaamžės. Įvairios apsaugos ant pirštų ir viršaus papildomai saugo nuo smūgių ir suspaudimų.
  • Smūgius slopinanti minkšta delnų dalis saugo nuo smūgių ir vibravimo, kuriuos sukelia rankiniai įrankiai.
  • Bazinė medžiaga iš spandekso ir dirbtinės odos judesių laisvei ir didesniam oro pralaidumui.
  • Su lipukais, kad geriau laikytųsi.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.