Pirštinių pora MASTER GRIP, Pirštinių dydis: 12

Prekės Nr.: 094309 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 12 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
371 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Pirštinių savybės: tinka liečiamajam ekranui; Nealergizuoja odos; tinka liečiamajam ekranui
  • Mezgimo technologija: 15G

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Grip
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Pirštinių savybės tinka liečiamajam ekranui; Nealergizuoja odos; tinka liečiamajam ekranui
EN 388 4121X
Pagrindo medžiaga Nailonas
Danga Nitrilo puta / nitrilas
Dangos variantai Vidinis paviršius
Matavimo ribos Tikslumas
Spalva mėlyna / juoda
Pirštinių dydis 12
Mezgimo technologija 15G
Paskirtis daugkartin.
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094309 12
EAN / GTIN 4067263202813
Gamintojo numeris 094309 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

MASTER GRIP mobntavimo pirštinės. Rankenos paminkštinimas vidinėje pusėje suteikia ypač tvirtą sukibimą ir ranka dirbant neslysta. Nitrilo putų danga pralaidi orui ir užtikrina gerą lytėjimo jausmą. Galima liesti jutiklinius ekranus, todėl išmaniuosius telefonus ir kitus jutiklinius ekranus galima valdyti nenusimant pirštinių.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Saugokite rankas nuo mechaninių pavojų, įbrėžimų, pūslių ir kitų paviršinių sužalojimų.
  • Optimali apsauga tik tada, kai saugotina sritis yra visiškai uždengta. Jei naudojate apsaugines pirštines su užsegimu, patikrinkite, ar jos tvirtai laikosi. Apsauginės pirštinės neturi slysti. Pasirinkite tinkamą pirštinių dydį.

Netinkamas naudojimas
  • Neapsaugo nuo cheminių, mikrobiologinių, terminių, elektrinių ir įsipjovimo pavojų.
  • Nenaudokite šalia besisukančių staklių dalių.
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.