Pirštinių pora, Pirštinių dydis: 6

Prekės Nr.: 094283 6
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 823 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Pirštinių savybės: Be DMF; Nealergizuoja odos
  • Mezgimo technologija: 15G

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Turinys 1
Pirštinių savybės Be DMF; Nealergizuoja odos
EN 388 3131X
Pagrindo medžiaga Lycra®, poliamidas
Danga vandens pagrindo PU/nitrilas
Dangos variantai Vidinis paviršius
Matavimo ribos Allround
Ilgis 255 mm
Spalva juoda / pilka
Pirštinių dydis 6
Mezgimo technologija 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094283 6
EAN / GTIN 4062406128845
Gamintojo numeris 094283 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pirštinės su vandens pagrindo PU nitrilo putos danga su puikiu lietimo pojūčiu ir patikimu suėmimu sausoje ir šiek tiek drėgnoje arba alyvuotoje aplinkoje. Puikią formą ir labai jautrų lietimo pojūtį užtikrina inovatyvi mezgimo technologija ir poliamido ir lykros pluoštas. Be DMF. Puikiai tinka mažų dalių montavimui, prekių priėmimui ir siuntimui, techninei priežiūrai.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Saugokite rankas nuo mechaninių pavojų, įbrėžimų, pūslių ir kitų paviršinių sužalojimų.
  • Optimali apsauga tik tada, kai saugotina sritis yra visiškai uždengta. Jei naudojate apsaugines pirštines su užsegimu, patikrinkite, ar jos tvirtai laikosi. Apsauginės pirštinės neturi slysti. Pasirinkite tinkamą pirštinių dydį.
  • Produkto Nr. 094283, 094287: Skirtas darbui sausoje ir šiek tiek drėgnoje ar riebaluotoje darbo aplinkoje. Produkto Nr. 094271: Darbams sausoje ir drėgnoje aplinkoje.

Netinkamas naudojimas
  • Neapsaugo nuo cheminių, mikrobiologinių, terminių, elektrinių ir įsipjovimo pavojų.
  • Nenaudokite šalia besisukančių staklių dalių.
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.
  • Produkto Nr. 094271: Netinka darbui su tepaluotomis dalimis.