Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pilki / mint spalvos pusbačiai Black Eagle Safety 40.1 WS Low ESD, S3, ES batų dydis: 38

Prekės Nr.: 092728 38

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Black Eagle
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Nepraduriami tekstilinis
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas) Virš 200 °C
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 38
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092728 38
EAN / GTIN 4044465370373
Gamintojo numeris 610041 GR.38
Gamintojas / atsakingas asmuo HAIX Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, Auhofstraße 10, 84048 MAINBURG, Germany, www.haix.de

Aprašymas

Modelis:

Moteriški sportinio dizaino, lengvi apsauginiai batai su GORE-TEX® membrana užtikrina puikų klimatą bato viduje. Neperšlampantys ir orui pralaidūs.
  • Viršus iš mikro pluošto ir tekstilės.
  • Patvarus pamušalas naudojimui viduje ir lauke.
  • Praktiškas greitas užsegimas greitam, lengvam ir patikimam apsiavimui ir nusiavimui.
  • Specialūs (plaunami) įdedami vidpadžiai gerai sugeria prakaitą.
  • Neslystantys padai iš gumos.
  • Kulno amortizacija iš PU putos.
  • ESD modelis.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį