• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Juodi suvarstomi aulinukai VD PRO 3800 GTX, S2 XB, ES batų dydis: 39

Prekės Nr.: 092566 39
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Apsaugos klasė: S2
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Savybė: Vario® slopinimas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija VD PRO
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S2
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Savybė Vario® slopinimas
Batų dydis EU 39
Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092566 39
EAN / GTIN 4044348572153
Gamintojo numeris VD PRO 3800 GTX XB 39
Gamintojas / atsakingas asmuo Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Germany, www.steitzsecura.de

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai batai su GORE-TEX® membrana puikiai temperatūros apykaitai. Perteklinė drėgmė ir šiluma greitai išgarinami į išorę. Kvėpuojanti, vandeniui nepralaidi oda padeda išlaikyti optimalią temperatūrą bato viduje.
  • Lengvos viršutinės medžiagos mikropluoštas.
  • Liežuvėlis.
  • Aplikacijos ant aulo Carbonoptik.
  • Padas TPU Athletic, juodas.
  • Besiūlė batų konstrukcija.
  • Natūralios odos vidpadis.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Standartinis modelis NB – Nr. 092565.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "VD PRO" Peržiūrėti viską