Pusbačiai, juodi / mėlyni VD PRO 1100 SF ESD, S1P XB, ES batų dydis: 41

Prekės Nr.: 092556 41
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Apsaugos klasė: S1P
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija VD PRO
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S1P
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Nepraduriami tekstilinis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 41
Spalva juoda/mėlyna
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092556 41
EAN / GTIN 4044348521137
Gamintojo numeris VD PRO 1100 SF XB 41
Gamintojas / atsakingas asmuo Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Germany, www.steitzsecura.de

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai VARIO DYNAMICS® PROserijos batai. VARIO Multiflex® technologija užtikrina batų lengvumą.
  • Viršutinė dalis iš labai plono mikropluošto.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Padas TPU Athletic ESD.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Pusbačiai, didelis plotas su vėdinimo struktūra Dulkes sulaikantis liežuvis, apsaugotas priekis.
Besiūlės batų konstrukcijos pusbačiai Liežuvėlis, aplikacijos ant aulo.
Serija SF su tekstilės apsauga nuo pradūrimo. Be SECURA VARIO® kulno amortizacijos.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Standartinis modelis NB – Nr. 092555.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "VD PRO" Peržiūrėti viską