Juodi suvarstomi aulinukai YOUTH, S3S, Batų dydis EU: 42

Prekės Nr.: 092415 42
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Apsaugos klasė: S3S
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • Savybė: atsparus degalams

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija YOUTH
Lytis Unisex
Apsaugos klasė S3S
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Nepraduriami tekstilinis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
Savybė atsparus degalams
Batų dydis EU 42
Spalva juoda
Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092415 42
EAN / GTIN 8023796648470
Gamintojo numeris 78950-000 GR. 42
Gamintojas / atsakingas asmuo COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Aprašymas

Modelis:

Sportinio stiliaus apsauginiai batai YOUTH.
  • Besiūlis viršutinis sluoksnis iš orui pralaidaus ir neperšlampamo TECHSHELL audinio.
  • Vidinis pamušalas iš 100% poliesterio laidus orui, pasižymi antibakterinėmis savybėmis ir yra patvarus.
  • Anatominis pėdos lovelis su skylutėmis iš PU, apsaugo nuo smūgių.
  • Padas PU/TPU.

Standartas:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį