Juodi pusbačiai HOLEX pusbačiai Move Two 101 S1 ESD, Batų dydis EU: 39

Prekės Nr.: 092095 39
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
217 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Apsaugos klasė: S1
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Move
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S1
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Nepraduriami tekstilinis
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 39
Spalva juoda
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092095 39
EAN / GTIN 4067263110866
Gamintojo numeris 092095 39
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Move Two apsauginiai batai pasižymi lengva ir lanksčia medžiaga, kuri yra pralaidi orui ir patvari. Medžiagų derinys yra patogus ir malonus dėvėti. Išvaizdą papildo klasikinis dizainas su šiuolaikiniais elementais. Batai taip pat atsparūs purvui ir pažeidimams.
  • Mikropluošto viršutinė medžiaga.
  • Tekstilinė padų apsauga nuo pradūrimo.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).
  • Daugiasluoksnio tinklelio funkcinis pamušalas pagamintas iš 100% poliesterio, pralaidus orui, atsparus trinčiai.
  • Vidpadis, pagamintas iš tinklelio ir PU putų.
  • Padas PU / TPU, juodas.
  • Geresnis matomumas dėl šviesą atspindinčių elementų.

Pusbačiai su raišteliais.

Standartas:

EN ISO 20345:2022 S1 SR. ASTM F2413-18.

Pastaba:

Tarp kojų apsaugos priedų rasite derančius HOLEX batraiščius Nr. 092862 110, 092863 130 ir HOLEX vidpadžius Nr. 092845 36-48.
Batai su originaliais vidpadžiais nėra patikrinti pagal DGUV taisyklę 112-191.

Batai su Secosol® vidpadžių sistema, patikrinti ir sertifikuoti. Batai su šia vidpadžių sistema atitinka DIN EN ISO 20345:2022 A priede nurodytus 1 tipo reikalavimus. Taigi jie atitinka DGUV taisyklės 112-191 / 112-991 (BGR 191) 2 priedo 4.2.1 skirsnio reikalavimus.

Taip pat patikrintos elektrostatinės savybės.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Apsaugo pėdas nuo mechaninių pavojų.
  • Tinka darbui su elektrostatiniu pavojumi pasižyminčiais komponentais.

Netinkamas naudojimas
  • Nenuimkite nuo batų atsparaus pradūrimui vidpadžio ir pirštų apsaugos.