Antracito spalvos/ juodi aulinukai Comfort ESD, S3 W1, Batų dydis EU: 43

Prekės Nr.: 092074 43
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija comfort
Lytis vyriška; Unisex
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Nepraduriami tekstilinis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Savybė Vario® slopinimas
Batų dydis EU 43
Spalva antracito / juoda
Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092074 43
EAN / GTIN 4062406400552
Gamintojo numeris 092074 43
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT apsauginiai batai comfort suderina maksimalų dėvėjimo komfortą su moderniu dizainu. Inovatyvios ir kokybiškos medžiagos bei itin aukštą kokybę garantuojantis ženklas „Made in Germany“ užtikrina maksimalią apsaugą ir tuo pat metu yra itin lengvos. Skirtingi kotų pločiai ir specialus pritaikytas gamybos būdas užtikrina realią įvairių pločių sistemą skirtingiems pėdų pločiams. Nuoseklus ergonomijos principų įgyvendinimas ir keičiama, nuo svorio priklausanti pagalvėlė žymiai sumažina kelių ir nugaros apkrovą ir taip prisideda prie ilgalaikio sveikos laikysenos išsaugojimo.
  • Viršutinis sluoksnis iš lengvo, bet atsparaus mikropluošto.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Praktiškas GARANT comfort kulno traukikliu, kad batus būtų galima apsiauti dar lengviau ir greičiau.
  • GARANT comfort pėdų pagalvėlės su nuo svorio priklausoma amortizacija.
  • Padas GARANT comfort TPU.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Besiūlės batų konstrukcijos varstomi aulinukai. Liežuvėlis. Apsauga nuo vandens ir drėgmės prasiskverbimo.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Platus modelis W2 Nr. 092075.
  • GARANT Komfort pėdų pagalvėles su nuo svorio priklausoma amortizacija rasite pėdų apsaugos priemonių priedų skyriuje tokiais kodais: 092864 (minkštas), 092865 (vidutinio kietumo), 092866 (kietas).
  • Paprastai 36-39 dyd. batams tiekiami minkšti, 40-45 dyd. – vidutinio kietumo, o 46-48 dyd. – kieti vidpadžiai.
  • Taip pat tarp apsauginių priemonių kojoms priedų rasite ir atitinkamus GARANT batraiščius: 092855 120, taip pat greitojo tvirtinimo detalė; 092 856 55 (36–41 dyd.) ir 092856 65 (42–48 dyd.).

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Apsaugo pėdas nuo mechaninių pavojų.
  • Tinka darbui su elektrostatiniu pavojumi pasižyminčiais komponentais.

Netinkamas naudojimas
  • Nenuimkite nuo batų atsparaus pradūrimui vidpadžio ir pirštų apsaugos.

Naudojimas pagal paskirtį
  • Apsaugo pėdas nuo mechaninių pavojų.
  • Tinka darbui su elektrostatiniu pavojumi pasižyminčiais komponentais.

Netinkamas naudojimas
  • Nenuimkite nuo batų atsparaus pradūrimui vidpadžio ir pirštų apsaugos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "comfort" Peržiūrėti viską