Moteriškos apatinės kelnės ŠILTOS, pilkos / juodos, unisex dydis: L

Prekės Nr.: 091907 L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Moteriškų kelnių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Standartiniai moteriški dydžiai (ūgis 168 +/- 4cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Dydis INT Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 100% merino vilna
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 200
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Moteriškas modelis
Audinio sudėtis 100% merino vilna
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 200 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Spalva pilkos / juodos
unisex dydis L
Produkto rūšis Apatinės trumpikės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091907 L
EAN / GTIN 7330509587317
Gamintojo numeris 720117329699L
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Izoliuojantys moteriški funkciniai baltiniai iš 100% merino vilnos palaiko kūno šilumą ir sausumą. Rekomenduojama naudoti, kai temperatūra tarp -5 °C ir -30 °C.
Ilgos apatinės kelnės su gumine virvele ties liemeniu ir veržiamuoju raiščiu ties kojūgaliais.