Moteriški baltiniai ŠILTI, pilki / juodi, unisex dydis: XL

Prekės Nr.: 091905 XL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Moteriškų viršutinių drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Standartiniai moteriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 100% merino vilna
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 200
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Moteriškas modelis
Audinio sudėtis 100% merino vilna
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 200 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Spalva pilki / juodi
unisex dydis XL
Produkto rūšis Apatiniai marškinėliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091905 XL
EAN / GTIN 7330509587270
Gamintojo numeris 720017329699XL
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Izoliuojantys moteriški funkciniai baltiniai iš 100% merino vilnos palaiko kūno šilumą ir sausumą. Rekomenduojama naudoti, kai temperatūra tarp -5 °C ir -30 °C.
Apatiniai marškiniai su raukta apykakle ir guma ant rankogalių.