• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kelių pagalvėlės Standard 1 pora, mėlynos, Tipas: KNEE

Prekės Nr.: 091848 KNEE
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: EN 14404

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva mėlynos
Plotis 15 cm
Aukštis 2 cm
Norma EN 14404
Produkto rūšis Kelių pagalvėlės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091848 KNEE
EAN / GTIN 4043849663032
Gamintojo numeris 8108 9119-45-ST
Gamintojas / atsakingas asmuo Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Germany, www.kuebler.eu

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos kelių pagalvėlės iš putplasčio, įkišamos į kišenes ant kelių, 150×250×20 mm (P×A×G).
Dydis: onesize.

Standartas:

EN 14404

Tinka:

Visos Kübler kelnės su kišenėmis kelių pagalvėlėms. Išimtis – Multinorm rūbai.

Tiekiama:

Tiekiama poromis.