• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kelnės OXFORD, juodos, Dydis DE: 52

Prekės Nr.: 091715 52
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Kelnių / kombinezonų dydžių lentelė

HELLY HANSEN® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį HELLY HANSEN®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 79% medvilnė; 18% poliesteris; 3% elastano
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 265
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija OXFORD
Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 79% medvilnė; 18% poliesteris; 3% elastano
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 265 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva juodos
Dydis DE 52
Produkto rūšis Darbinės kelnės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091715 52
EAN / GTIN 7040056062549
Gamintojo numeris 77462_990-52
Gamintojas / atsakingas asmuo Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Oxford Helly Hansen serijos aukštos kokybės, lengvi darbo drabužiai. Kolekcija žavi moderniu dizainu.
Visų kelnių gale yra platesnė diržo kilpa, kuri užtikrina dar geresnį prigludimą ir stabilumą. Be užpakalinių kišenių, taip pat yra užsegamos kišenės ant šlaunų. Oxford serija su YKK® užtrauktuku ir plastiku dengtomis metalinėmis spaudėmis. Įsiuvas ties lenkimo vietomis užtikrina judėjimo laisvę.
  • Lengvas tamprus audinys.
  • Įsiuvai ties keliais ir sėdmenimis.
  • Plaktuko laikiklis iš abiejų pusių.
  • Kišenei liniuotei su dvigubu dugnu.
  • Patogios formos kelių zonos.
  • Iš vidaus prieinamos kelio pagalvėlės.
  • Pasirinktinai prailginama klešnė.