{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Lytis | vyriška | |
| Audinio sudėtis | 20% medvilnė; 77% poliesteris; 3% spandeksas | |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 245 g/m2 | |
| Plovimas | 40 °C spalvotiems skalbiniams | |
| Spalva | geltonos / pilkos | |
| Dydis DE | 58 | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Produkto rūšis | Įspėjamosios spalvos kelnės |
| Produkto numeris | 091650 58 | |
| EAN / GTIN | 4062406377502 | |
| Gamintojo numeris | 091650 58 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |