ESD marškinėliai trumpomis rankovėmis CONDUCTEX® Cotton Knit, pilki, Dydis: XL

Prekės Nr.: 091640 XL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 95% medvilnė; 5% anglies
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 160
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CONDUCTEX®
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 95% medvilnė; 5% anglies
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 160 g/m2
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Spalva pilki
unisex dydis XL
Produkto rūšis Marškinėliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091640 XL
EAN / GTIN 4050274197056
Gamintojo numeris 08010 86002 000 50-XL
Gamintojas / atsakingas asmuo HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Germany, www.hb-online.com

Aprašymas

Modelis:

ESD marškinėliai trumpomis rankovėmis iš patogios CONDUCTEX® Cotton Knit medžiagos, megzti. Užtikrina patikimą iškrovą ir pasižymi aukšta kokybe. Puikiai priglunda prie kūno.
  • Patogus ertmės kaklui plotis.
  • ESD emblema kairės rankovės viršuje.

Paskirtis:

Elektronikos produktų gamyba. Produktų apsaugai nuo elektrostatinės iškrovos.
Paviršiaus atsparumas: 106 iki 107 Ω.

Standartas:

EN 61340-5-1.