• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Striukė Rockford, rugiagėlių mėlynumo, unisex dydis: S

Prekės Nr.: 091572 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 65% poliesteris; 35% medvilnė
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 270
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100; UV standartas 801
  • Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija INDUSTRY
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 65% poliesteris; 35% medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 270 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100; UV standartas 801
Plovimas 60 °C margiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui
Spalva rugiagėlių mėlynumo
unisex dydis S
Produkto rūšis Darbo švarkas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091572 S
EAN / GTIN 5707209813732
Gamintojo numeris 10509-442-11 S
Gamintojas / atsakingas asmuo Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Germany, www.mascot.de

Aprašymas

Modelis:

Striukė su apykakle ir dviem kišenėmis ant krūtinės su antkišeniu bei vidine kišene.
  • Užtikrinama judėjimo laisvė.
  • Užtrauktukas su juostele, apsaugančia nuo oro sąlygų, ir uždengtomis spaudėmis.
  • Liemens ir rankogalių plotį galima reguliuoti spaudėmis.

Mascot® INDUSTRY. Klasikinių, pramonei skirtų drabužių linija, vienspalviai su kontrastingomis siūlėmis. Tvirti ir neplyštantys dėl trigubų siūlių. Sukurta pramoninėms skalbykloms. Tiekiami skirtingų spalvų ir medžiagų.

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos, dydžio ar medžiagos. Išsamią informaciją apie dydį rasite dydžių lentelėje.