{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Splash | |
| Audinio sudėtis | 100% medvilnė | |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 525 g/m2 | |
| Plovimas | Skirtas pramoniniam plovimui | |
| Rūbai pagal | DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio | |
| Gamintojo pavadinimas | Kelnės su petnešomis 2162 Splash Proban | |
| Spalva | tamsiai pilkos / pilkos | |
| Dydis DE | 106 | |
| Produkto rūšis | Suvirintojo apsauginės kelnės |
| Produkto numeris | 091507 106 | |
| EAN / GTIN | 4057121031037 | |
| Gamintojo numeris | 952162-537-106 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Germany, www.rofa.de |