Apsauginės suvirintojo kelnės su petnešomis Splash, tamsi antracito / pilka, Dydis DE: 94

Prekės Nr.: 091487 94
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

ROFA Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį ROFA

Standartiniai vyriški
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Liekni vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Stambūs vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Vyriški dydžiai
Dydis INT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis cm Žingsnio ilgis cm Apykaklės dydis cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 100% medvilnė
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 330
  • Plovimas: Skirtas pramoniniam plovimui
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 11611 Apsauga suvirinant; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Splash
Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 100% medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 330 g/m2
Plovimas Skirtas pramoniniam plovimui
Rūbai pagal DIN EN ISO 11611 Apsauga suvirinant; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
Spalva tamsi antracito / pilka
Dydis DE 94
Produkto rūšis Suvirintojo apsauginės kelnės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091487 94
EAN / GTIN 4057121032003
Gamintojo numeris 912162-537-94
Gamintojas / atsakingas asmuo rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Germany, www.rofa.de

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės, modernaus dviejų spalvų dizaino suvirintojo apsauginės priemonės. Nuolatinė bei patikima apsauga atliekant suvirinimo darbus, Labai patogios ir tuo pačiu patikimai apsaugo. Neiškraipomos realios spalvos. Vidutinio sunkumo 330 g/m 2 audinys ypač tinka suvirinimo darbams, kuriems reikia daugiau judėjimo laisvės. Užtikrinta apsauga nuo ugnies− išlieka net ir po 100 skalbimų pagal EN ISO 15797.
Kelnės su petnešomis iš nuo ugnies apsaugančių drabužių serijos Splash.
  • Reguliuojamo ilgio petnešos su tampria medžiaga.
  • Reguliuojamo pločio liemuo.
  • Integruotos kelių kišenės.

Standartas:

  • EN ISO 11611, klasė 1, A1, A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E2, F1

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Išsamią informaciją apie dydį rasite dydžių lentelėje.
Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.
Apsauginis suvirintojo kelnės su petnešomis, tamsiai antracito / pilkos, tekstilės gramatūra 525 g/m², sertifikuotos pagal EN 11611, klasė 2 Nr. 091507.