{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Audinio sudėtis | 85% medvilnė; 14% poliesteris; 1 % specialaus pluošto | |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 350 g/m2 | |
| Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams | |
| Balinimas | nebalinti | |
| Cheminis valymas | nevalyti cheminiu būdu | |
| Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) | |
| Lyginimas | nelyginti | |
| Rūbai pagal | DIN EN ISO 11611 apsauga suvirinant; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės | |
| Spalva | juodos | |
| Dydis UK | 3XL | |
| Dydis US | 3XL | |
| Dydis ES | C62 | |
| Dydis NL | C62 | |
| Dydis SE | D116 | |
| Dydis DE | 62 | |
| Dydis FR | 56 | |
| Dydis IT | C62 | |
| Norma | EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034 | |
| Produkto rūšis | Ugniai atsparios kelnės |
| Produkto numeris | 091466 62 | |
| EAN / GTIN | 7330509546789 | |
| Gamintojo numeris | 156115169994C62 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Germany, www.blaklader.de |