Ugniai atsparus švarkas, juodas, Dydis DE: 2XL

Prekės Nr.: 091464 2XL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 85 % medvilnė; 14 % poliesteris; 1 % specialaus pluošto
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 350
  • Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 11611 apsauga suvirinant; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
  • Norma: EN IEC 61482-2; EN ISO 13034

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Unisex
Audinio sudėtis 85 % medvilnė; 14 % poliesteris; 1 % specialaus pluošto
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 350 g/m2
Plovimas 60 °C margiems skalbiniams
Balinimas nebalinti
Cheminis valymas nevalyti cheminiu būdu
Džiovinimas tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas nelyginti
Rūbai pagal DIN EN ISO 11611 apsauga suvirinant; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Spalva juodas
unisex dydis 2XL
Norma EN IEC 61482-2; EN ISO 13034
Produkto rūšis Ugniai atspari striukė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091464 2XL
EAN / GTIN 7330509546925
Gamintojo numeris 406115169994XXL
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Patvari, nuo liepsnos apsauganti striukė su paslėptu metaliniu užtrauktuku. Klostė nugaroje ir suformuotos alkūnės užtikrina gerą lankstumą ir didelį dėvėjimo patogumą.
  • Praktiškos kišenės.
  • Šviesą atspindinčios detalės geresniam matomumui.
  • Reguliuojamas liemuo su lipuku.

Standartas:

  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 16 cal/ cm²
  • EN ISO 11611, klasė 1 / A1
  • EN ISO 13034

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

Pastaba:

Išsamią informaciją apie dydį rasite dydžių lentelėje.