Apsauginė suvirintojo striukė, unisex dydis: XL

Prekės Nr.: 091435 XL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

HOLEX Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį HOLEX

Standartiniai vyriški
Užsakomas dydis DE Dydis INT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Stambūs vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Standartiniai moteriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis INT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Taip matuojama

reikia užklausti
Yra sandėlyje
144 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 100% oda
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 1200
  • Norma: DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Unisex
Audinio sudėtis 100% oda
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 1200 g/m2
unisex dydis XL
Norma DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio
Produkto rūšis Suvirintojo apsauginė striukė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091435 XL
EAN / GTIN 4067263449751
Gamintojo numeris 091435 XL
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Karščiui ir liepsnai atsparūs drabužiai, pagaminti iš patvarios ir elastingos skeltos galvijų odos kartu su nedegiu audiniu. Izoliuotos nuo srovės spaudės ir ugniai atsparūs lipukai. Drabužiai apsaugo nuo liepsnos, išlydytos medžiagos purslų ir spinduliuojančio karščio suvirinimo, šlifavimo ar degimo metu.
Apsauginė suvirintojo striukė su stačia apykakle, apsaugančia nuo suvirinimo purslų.
  • Dvigubas odos sustiprinimas prie priekinės spaudžių juostos.
  • Talpi odinė vidinė kišenė.
  • Kaklo ir pečių pamušalas pagamintas iš nedegios medvilnės.

Standartas:

EN ISO 11611:2015 klasė 2 A1 + A2

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Apsaugo nuo nustatytų suvirinimo pavojų, įskaitant liepsnos, išlydytos medžiagos purslų, spinduliuojančio karščio ir trumpalaikio elektros smūgio.
  • Jei padidėja elektros smūgio arba įtampą turinčių dalių pavojus, būtina papildoma elektros izoliacija, kaip nurodyta standarte EN ISO 11611, skirta apsaugai nuo įtampą turinčių elektros laidininkų iki 100 V = (nuolatinė srovė).
  • Šis produktas gali būti naudojamas visiems lankinio suvirinimo procesams, tokiems kaip MMA, MIG / MAG, TIG, plazminis mikro, taškinis ir dujinis suvirinimas, taip pat plazminis ir degimo pjovimas, išmetimas, litavimas ir šiluminio lanko purškimas.
  • Kadangi programos skiriasi, vartotojas yra atsakingas už tai, kad kiekvienai programai būtų rastas tinkamas produktas.

Netinkamas naudojimas
  • Niekada nedėkite ant karšto paviršiaus.
  • Neskirtas apsaugai nuo ilgalaikės aukštos įtampos.
  • Neapsaugo nuo smūgių pavojaus.
  • Neapsaugo nuo sprogių medžiagų ar korozinių skysčių.
  • Nenardinkite po vandeniu.
  • Nenaudokite, jei užteršta degiomis medžiagomis.
  • Nenaudokite patalpose, kuriose yra didelis deguonies kiekis atmosferoje.
  • Apsauga nuo elektros srovės sumažėja, kai drabužiai yra šlapi, purvini arba permirkę prakaitu.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.