Moteriškos kelnės Industrie Stretch, juodi, Dydis DE: 38

Prekės Nr.: 091429 38
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Moteriškų kelnių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Standartiniai moteriški dydžiai (ūgis 168 +/- 4cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Dydis INT Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 63% poliesteris; 33% medvilnė; 4% elastolefino
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 245
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 70 °C margiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Industrie Stretch
Lytis Moteriškas modelis
Audinio sudėtis 63% poliesteris; 33% medvilnė; 4% elastolefino
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 245 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 70 °C margiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui
Spalva juodi
Dydis DE 38
Produkto rūšis Darbinės kelnės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091429 38
EAN / GTIN 7330509763353
Gamintojo numeris 714418329900C38
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Nauja pramoninė kolekcija su tampria medžiaga didesnei judėjimo laisvei ir dėvėjimo komfortui užtikrinti. Tvirtas ir patvarus audinys puikiai tinka naudojimui pramonėje. Atsparumas įbrėžimams užtikrinamas dėl uždengtų spaudžių ir užtrauktukų. Su tvirtais plastikiniais užtrauktukais. Pritaikyta pramoniniam skalbimui pagal EN ISO 15797. Stabili forma ir spalva.
Kelnės su elastine virvele ties juosmeniu didesniam devėjimo komfortui užtikrinti.

Aprašymas:

Ergonomiškos formos liemuo.
  • Šviesą atspindinčios juostelės kelnių klešnių apačioje.
  • Itin tvirtas dėl 3-gubos vidinės klešnės siūlės.
  • Plastikinis užtrauktukas.
  • Vidinė kišenė su užtrauktuku.
  • Vidinė kišenė liniuotei ir mobiliajam telefonui.
  • Kišenė ant kojos su kailiuku ir atvartu.

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Išsamią informaciją apie dydį rasite dydžių lentelėje.