{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Highline | |
| Speciali paslauga | tekstilės apdaila | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Audinio sudėtis | 35% medvilnė; 65% poliesteris | |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 285 g/m2 | |
| Rūbų standartas | UV standartas 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
| Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | |
| Spalva | rugiagėlių / tamsiai mėlynos spalvos | |
| Medžiaga | Medvilnė, poliesteris | |
| Dydis ES | 48C | |
| Dydis DE | 26 | |
| Dydis FR | 48C | |
| Dydis IT | 48C | |
| kelnių užtrauktukas | Užtrauktukas | |
| Kištukinė sagtis | apsauginės sagtys ant diržų | |
| užtrauktukas ant kojos | tiesus, atviras | |
| Šoninių kišenių kiekis | 2 | |
| Šoninės kišenės | įleistas | |
| Kišenių ant kelių kiekis | 2 | |
| Kišenių matuokliui kiekis | 2 | |
| Kišenių ant šlaunies kiekis | 1 | |
| Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku | taip | |
| Kišenė telefonui | taip | |
| Atvira kišenė | su antkišeniu ir lipuku | |
| Produkto rūšis | Kelnės su petnešomis |
| Produkto numeris | 091331 26 | |
| EAN / GTIN | 4030913066233 | |
| Gamintojo numeris | 2330026 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Germany, www.planam.de |