{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Highline | |
| Speciali paslauga | Tekstilės apdaila | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Audinio sudėtis | 35% medvilnė; 65% poliesteris | |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 285 g/m2 | |
| Rūbų standartas | UV standartas 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
| Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | |
| Spalva | rugiagėlių / tamsiai mėlynos spalvos | |
| Dydis DE | 65 | |
| Dydis FR | 61 | |
| Striukės užsegimas | Užtrauktukas | |
| uždengtas užsegimas | taip | |
| Rankogaliai | reguliuojami rankogaliai su lipuku | |
| Juosmuo | elastinis liemuo su guma | |
| Klostės nugaroje | taip | |
| Kišenių ant krūtinės su antkišeniu ir lipukais kiekis | 2 | |
| Šoninių kišenių kiekis | 2 | |
| Šoninės kišenės | uždėtas | |
| Kišenės mobiliesiems telefonams padėtis | ant kairiosios rankovės | |
| Produkto rūšis | Darbo švarkas |
| Produkto numeris | 091311 65 | |
| EAN / GTIN | 4030913065571 | |
| Gamintojo numeris | 2310065 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Germany, www.planam.de |