{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | ACTIVIQ | |
| Speciali paslauga | tekstilės apdaila | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35% medvilnė | |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 270 g/m2 | |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Plovimas | 60 °C švelnus skalbimas | |
| Spalva | antracito / juodos | |
| Dydis UK | 36L | |
| Dydis US | 36/35 | |
| Dydis ES | 44L | |
| Dydis NL | 102 | |
| Dydis DE | 102 | |
| Dydis FR | 44L | |
| Dydis IT | 44L | |
| Norma | EN 14404 | |
| Produkto rūšis | Kelnės su petnešomis |
| Produkto numeris | 091221 102 | |
| EAN / GTIN | 4053813280592 | |
| Gamintojo numeris | 3250 5365-9799-102 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Germany, www.kuebler.eu |