{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Techninė priežiūra | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Audinio sudėtis | 32% medvilnė; 4% elastolefino; 64% poliesteris | |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 220 g/m2 | |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui | |
| Spalva | mėlynos / juodos | |
| Dydis DE | 54 | |
| Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
| Produkto numeris | 091051 54 | |
| EAN / GTIN | 4062406944179 | |
| Gamintojo numeris | 091051 54 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |