Apatiniai marškinėliai XLIGHT, tamsiai pilka / geltona, unisex dydis: L

Prekės Nr.: 090631 L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 100% merino vilna
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 160
  • Plovimas: 40 °C švelnus skalbimas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Unisex
Audinio sudėtis 100% merino vilna
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 160 g/m2
Plovimas 40 °C švelnus skalbimas
Spalva tamsiai pilka / geltona
Produkto rūšis Apatiniai marškinėliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 090631 L
EAN / GTIN 7330509545522
Gamintojo numeris 479917349835L
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Funkcionalūs apatiniai drabužiai pagaminti iš itin plonos merino vilnos užtikrina puikų drėgmės pašalinimą ir optimalų temperatūros reguliavimą. Antibakterinių ir savaime išsivalančių vilnos savybių dėka drabužiai ilgiau išlieka švarūs ir gaivūs.

Tinka:

Rekomenduojama temperatūra nuo -10 °C iki +10 °C.Tinka naudoti bet kuriuo metų laiku .