Nesiveliančių šluosčių rinkinys Dozatoriaus kibirėlis, 4 dalių, Tipas: R

Prekės Nr.: 089180 R
Rinkinio kaina 4 vnt. (0,25 € / 1 Abrisse)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
215 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 4 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ankstesnis Tork pavadinimas Purotop
Lapeliai 4×200
Plotis 165 mm
Ilgis 300 mm
tinka laikikliams/ dalytuvams kibirėlis
Produkto rūšis Popierinės valymo šluostės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 089180 R
EAN / GTIN 7322540741209
Gamintojo numeris 190492
Gamintojas / atsakingas asmuo Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Germany, www.essity.com

Aprašymas

Modelis:

Valymas yra dėmių ir nešvarumų pašalinimas nuo paviršių, staklių ar įrankių audiniais, kuriuos galima naudoti sausam arba drėgnam valymui su tirpikliais ar valymo priemonėmis.
Tork nesiveliančios valymo šluostės yra tvirtos ir lanksčios. Šluostės tiekiamos kibirėlyje, todėl, esant poreikiui, galite patys pasigaminti drėgnas valymo servetėles su Jums reikalingomis cheminėmis medžiagomis. Dalytuvas ir lengvai uždaromas dangtis neleidžia valymo šluostėms išsausėti.
Pasinaudokite „Tork exelCLEAN®“ neaustinėmis valymo šluostėmis, kad jūsų darbo aplinka būtų maksimaliai efektyvi.
Galima įsigyti mažoje pakuotėje (089134 R) išimti pavienes servetėles, dideliame rulone (089135 R) arba dozavimo kibirėlyje (089180 R).