Itin tvirti pramoniniai popieriniai rankšluosčiai, Tipas: W

Prekės Nr.: 089127 W
Kaina už vieną 1 vnt. (0,11 € / 1 Abrisse)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
284 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ankstesnis Tork pavadinimas 440
Lapeliai 750
Sluoksniai 3
Plotis 369 mm
Ilgis 340 mm
Spalva mėlynas
tinka laikikliams/ dalytuvams F1, W1
Produkto rūšis Popierinė šluostė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 089127 W
EAN / GTIN 7322540183795
Gamintojo numeris 130080
Gamintojas / atsakingas asmuo Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Germany, www.essity.com

Aprašymas

Modelis:

Tork tvirti pramoniniai rankšluosčiai (440): puikiai tinkantys nuvalyti alyvoms ir tepalams. Dėl QuickDry kokybės tvirtesni ir geriau sugeria nei įprastinis popierius.
Platus specialių šluosčių valymui ir plovimui asortimentas. Kiekviena šluostė skirta konkrečiai užduočiai atlikti. Turėdami tinkamą higienos priemonių dalytuvą sukursite efektyvią sistemą.
Naudodami tinkamą šluostę daug efektyviau nuvalysite nuotėkius ar išsiliejusias medžiagas, nešvarumus ir dulkes. Rankos saugomos nuo nešvarumų ir karščio. Šluostės ​tiekiamos ritiniuose arba po vieną. Atraskite daugybę „Tork“ gaminių, dėl kurių darbo aplinka taps švaresnė, saugesnė ir efektyvesnė. Visoms „Tork“ šluostėms suteiktas FSC ir ES ekologinis ženklas.
Audiniai tinka salyčiui su maistu.

Tinka:

Popieriaus rulono laikiklis Nr. 089160 dyd. W4.