Standartinių popierinių servetėlių rinkinys 2 vnt. (mėlynas), Tipas: W

Prekės Nr.: 089103 W
Rinkinio kaina 2 vnt. (0,03 € / 1 Abrisse)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
512 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 2 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ankstesnis Tork pavadinimas 320
Lapeliai 2×1000
Sluoksniai 2
Plotis 369 mm
Ilgis 340 mm
Spalva mėlyna
tinka laikikliams/ dalytuvams F1, W1
Produkto rūšis Popierinė šluostė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 089103 W
EAN / GTIN 7322540345025
Gamintojo numeris 128408
Gamintojas / atsakingas asmuo Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Germany, www.essity.com

Aprašymas

Modelis:

Tork standartiniai popieriniai rankšluosčiai (320): skirti paprastiems valymo darbams.
Platus specialių šluosčių valymui ir plovimui asortimentas. Kiekviena šluostė skirta konkrečiai užduočiai atlikti. Turėdami tinkamą higienos priemonių dalytuvą sukursite efektyvią sistemą.
Naudodami tinkamą šluostę daug efektyviau nuvalysite nuotėkius ar išsiliejusias medžiagas, nešvarumus ir dulkes. Rankos saugomos nuo nešvarumų ir karščio. Šluostės ​tiekiamos ritiniuose arba po vieną. Atraskite daugybę „Tork“ gaminių, dėl kurių darbo aplinka taps švaresnė, saugesnė ir efektyvesnė. Visoms „Tork“ šluostėms suteiktas FSC ir ES ekologinis ženklas.

Tinka:

Popieriaus rulono laikiklis Nr. 089160 F1, 089160 W1.