Kilpinis varžtas, Sriegio ⌀: M42

Prekės Nr.: 086472 M42
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegio ⌀ Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keliamoji galia WLL SF 4:1 24 t
Vidinis ⌀ žiedas A 80 mm
Išorinis ⌀ žiedas B 144 mm
Flanšo ⌀ Antdėklas C 85 mm
Matmuo D 32 mm
Sriegio ilgis Veržlė E 30 mm
Bendras aukštis F 147 mm
Sriegio ⌀ M42
Sriegio ilgis 63 mm
Svoris 4,15 kg
Produkto rūšis Kilpinis varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086472 M42
EAN / GTIN 2050001757920
Gamintojas / atsakingas asmuo LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Aprašymas

Modelis:

Itin tvirti kilpiniai varžtai / veržlės, dažyti raudonai.

Pastaba:

Kilpinių varžtų ir veržlių negalima apkrauti 90° kampu įsukimo ašiai!
SF 4:1 = saugos koeficientas 4.